- トンボ PPフードコンテナー 餅型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88681801

トンボ PPフードコンテナー 餅型

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88681801品番-
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様食器洗浄機対応耐熱温度(℃)-10℃~120℃容量(L)12.6トラスコ品番779-2085材質ポリプロピレンサイズ外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)575×350×80内寸(間口×奥行×深さ)(mm)535×320×70TKG品番9-0157-0101TKG品番(2017)6-0155-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 餅用
その他業種

餅用に購入、早速使用しましたが熱いままでも大丈夫で、熱いまま重ねずに一升分のお餅がはいりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88681817
2022-12-09
用途: 模型、ラジコン等の製作
製造業

食品関係とは無関係な使い方をしていますが、細かい部品が机から転がり落ちることなく、重宝してます。

対象商品 : 88681817
2021-08-16
用途: 仕掛品の移動、一時保管
多摩電子工業株式会社

安価で、実用的。重ねられて便利。強度もそこそこ。
食品用で見た目はパン屋さんの箱みたいですが、
工業製品用としても十分に使えます。

対象商品 : 88681801
2019-07-18
用途: 引き出し代わりに使用

モノタロウは品ぞろえが豊富なためちょうど希望するサイズがあった。
道具箱引き出しとしてちょうどいいサイズが見つかってラッキーだった

1が参考にしています
対象商品 : 88681801
2018-12-18
用途: もちつきの餅入れ
NPO法人 しろやまの会 しろやま医療・福祉・介護関連業

普通のコンテナよりも耐熱が高くて安心して使える。餅用なので高さはないが、値段も安くて、しっかりしている。

対象商品 : 88681801
2018-11-01
用途: 観葉植物の受けとして購入しました
建設業・工事業

5号鉢6個つづ設置するために、数個購入しました。大きさもちょうどよく頑丈なのに軽いので 重宝しています

対象商品 : 88681801
2019-02-03
用途: パン・菓子の保管・陳列
カフェぷちぷち飲食業

高さがあと2㎝、幅もあと4㎝ほど大きければ使い勝手が良いと思います。「もう少し」で入りきらない、上部がつかえて形が崩れることが結構あるので残念です。

対象商品 : 88681817
2017-11-19
用途: お菓子の製造保存のため
株式会社ひろみつ飲食業

軽くて重ねられて良かったですよ
持ちち運びもらくです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする