アルミ製平台車 番重・コンテナ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88681993 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

車輪:Φ75×4 自在(ナイロン製)耐荷重:約160kg。上記寸法は内寸法です。対応商品規格以外の番重・コンテナを使用する場合は底部の最大外寸法を目安にお選び下さい。アルミ製平台車 番重・コンテナ用 635×410 対応商品規格サンコー PP大型番重サイズセキスイ 番重 PM型・KPM型サイズアロン PPコンテナーバットL 1・(2)リス PP大型パンコンテナー 深・浅アルミ製平台車 番重・コンテナ用 565×380 対応商品規格サンコー PP番重サイズセキスイ 番重 P型・KP型サイズ アロン PPコンテナーバット大 1・(2)リス PPパンコンテナー 小型サイズ

材質アルミ ナイロン 耐荷重(kg)160 キャスターナイロン自在車×4 内寸法(mm)565×380 キャスター径(Φmm)75 TKG品番9-0156-0402 TKG品番(2017)6-0154-0302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする