エスレン コンテナ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88682133 品番 SP10D
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。
強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。
エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。
エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。

用途
レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用
菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×373×179 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×301×98 主な用途ごはん(2升入り)・寿司しゃり 材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)本体/1550、フタ/820 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×298×98 TKG品番9-0166-0101 TKG品番(2017)6-0161-0101
注意
※嵌合部、リブ等の形状は機種により異なります。※内寸は成形の都合上、底部寸法が上部より若干小さくなります。 内寸表示は底部寸法(最小数値)を表示しています。※外寸は最大寸法を表示しています。 L=長手寸法 W=短手寸法 H=高さ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
社内会食の際に使用
イノチオ精興園株式会社 様 (農・林・水産業)

お米を大量に炊いた時の保温の為に使用しました。屋外で使用しましたが、中がなくなるまで暖かかったので良かったです。

対象商品:
88682133
2021-09-21
用途:
動物実験室に氷を入れて運ぶために使用
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

表面に傷がつきにくく、パスボックスにちょうど入る大きさ。
発泡スチロールではないく、表面の消毒に画期的でした。
動物実験に重宝しています。
ただ、お値段がお安くないのは、懐に痛かった。

対象商品:
88682151
2020-12-23
用途:
お弁当屋ですので。
飲食業

半日以上は余裕で温かいままです。
スタッフ全員驚いています。

1人が参考にしています
対象商品:
88682142
2020-04-28
用途:
テイクアウトの弁当用のご飯の保温に使用。

保温性がいいです。保温ジャーに入れておくと色、味、香りが落ちるので、こちらを使ってます。

対象商品:
88682151
2016-04-25
用途:
ご飯を入れる
MOURA 様 (飲食業)

思った以上に保温がきいてよかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする