サンコールドボックス 中トレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88682237 品番 80005200WHNA
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP! 従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。 さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。 一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。 蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。耐熱温度:-20℃〜60℃材質:ABS樹脂。収納枚数サンコールドボックス#15<ASV36> →4枚収納可能サンコールドボックス#20<ASV36> →5枚収納可能サンコールドボックス#20-2I<ASV51>→5枚収納可能セキスイエスレンコンテナSP-20-D深型<AKV38>→5枚収納可能

材質ABS 質量(kg)0.39 乳白色 容量(L)3.0 有効内寸(mm)326×294×28 外寸(mm)375×302×36 内寸(mm)327×296×31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×302×36 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×294×28 圧縮荷重(kN[kgf])5.10(520) TKG品番9-0167-0201 TKG品番(2017)6-0162-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする