岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の キッチン・調理用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の バット・番重・コンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 番重・コンテナ本体
食品用コンテナー ホレコン 本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88682343
品番
R25
参考基準価格(税別)
¥19,450
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
容量:26L材質:本体 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ポリスチレン 蓋 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ウレタン耐熱温度:-20℃〜120℃。洗浄機対応。
材質
PP+発泡PS
質量(kg)
3.09
容量(L)
26
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
730×440×155
名入れ
なし
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
650×370×120
TKG品番
9-0165-0201
TKG品番(2017)
6-0163-0401