保温・保冷用ボックス バッグS型 ブロック無

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88682535 品番-
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材 質:外装 ポリエチレンクロス入り アルミ蒸着。蓄冷剤ポケット付(蓄冷剤500g×2・1、000g×1使用可能)

材質外装:ポリエチレンクロス入アルミ蒸着 質量(kg)0.43 容量(L)24 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×240×260 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)380×230×250 TKG品番9-0171-0401 TKG品番(2017)6-0166-0201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする