スマイル[家具]
スマイル[家具]の キッチン・調理用品
スマイル[家具]の バット・番重・コンテナ
スマイル[家具]の 保温・保冷ボックス
アルミカバー付 Pボックス (J-38青仕様)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88682562
品番
J38
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質(カバー)
アルミ蒸着+ポリエチレン発泡体+ポリエチレンクロス
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×330×270
付属品
Pボックス容器J-38×1
質量(g)
約970
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×410×360
TKG品番
9-0171-0503
TKG品番(2017)
6-0166-0303