曜日別特売
25XA100H 蓄冷剤 クールプラネット -25℃ プラネッツ 88682666

蓄冷剤 クールプラネット -25℃

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(kg)1.43
内容量1個注文コード88682666品番25XA100H
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。容器材質:ポリエチレン。本体芯温-25℃を24時間持続します。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。繰り返し使用できるので、物流コストの削減になります。

材質容器材質:ポリエチレン質量(kg)1.43呼び容量(mL)1000縦×横×高さH(mm)279×178×29TKG品番9-0172-1003TKG品番(2017)6-0166-1103
注意
※-30℃以下に設定できる冷凍庫で24時間以上、冷凍してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88682657
2024-07-16
用途: 缶ビールをバケツに入れて保冷するとき

2つ使って保冷するとよく冷えてビールがおいしく飲めます

対象商品 : 88682657
2017-05-01
用途: 冷凍物を配送する時
製造業

値段の割に期待していたほどではなかった。もう少し安価なもので数を揃えました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする