蓄冷剤 クールプラネット -25℃

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88682675 品番 25XA120H
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。容器材質:ポリエチレン。本体芯温-25℃を24時間持続します。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。繰り返し使用できるので、物流コストの削減になります。

材質容器材質:ポリエチレン 質量(kg)1.34 呼び容量(mL)1200 縦×横×高さH(mm)275×115×40 TKG品番9-0172-1004 TKG品番(2017)6-0166-1104
注意
※-30℃以下に設定できる冷凍庫で24時間以上、冷凍してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88682657
2024-07-16
用途:
缶ビールをバケツに入れて保冷するとき

2つ使って保冷するとよく冷えてビールがおいしく飲めます

対象商品:
88682657
2017-05-01
用途:
冷凍物を配送する時
製造業

値段の割に期待していたほどではなかった。もう少し安価なもので数を揃えました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする