CBS51AF 折りたたみコンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 88682964

折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)50 注文コード88682964 品番CBS51AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,520
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

キャベツなどの大物野菜用に。

材質PP 質量(kg)2.21 容量(L)50 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×334×305 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×325 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする