岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の キッチン・調理用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の バット・番重・コンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 番重・コンテナ本体
折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
75
注文コード
88682973
品番
CBS76AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,620
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
キャベツなどの大物野菜用に。
材質
PP
質量(kg)
3.27
容量(L)
75
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×405×307
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×440×327
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×440×86