トビラ コンテナ 片扉

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88682991 品番 CB75W
参考基準価格(税別)¥16,350 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質PP+扉PC 質量(kg)3.99 容量(L)75 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×305 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×440×327 扉寸法(mm)516×190 TKG品番9-0176-0602 TKG品番(2017)6-0169-0602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする