岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の キッチン・調理用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の バット・番重・コンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 番重・コンテナ本体
トビラ コンテナ 片扉
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88683016
品番
CB76
参考基準価格(税別)
¥14,180
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
PP+扉PC
質量(kg)
3.7
容量(L)
75
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×405×305
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×440×327
扉寸法(mm)
339×219
TKG品番
9-0176-0702
TKG品番(2017)
6-0169-0702