岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の キッチン・調理用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の バット・番重・コンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 番重・コンテナ本体
卵パック用折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88683025
品番
RSMM37S
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
卵パック(10卵入り)10〜12パック入れタイプ。脱ダンボールとしてスーパー・外食産業の店舗用リターナブル容器。HACCP対応支援商品
材質
PP
トラスコ品番
836-2411
質量(kg)
2.06
容量(L)
37.2
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
629×319×183
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
668×356×204
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
629×319×59
名入れ
なし
TKG品番
9-0176-0901
TKG品番(2017)
6-0169-0901