岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の キッチン・調理用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の バット・番重・コンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 番重・コンテナ本体
卵パック用折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88683034
品番
RSM615
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
卵パック(10卵入り)10〜12パック入れタイプ。脱ダンボールとしてスーパー・外食産業の店舗用リターナブル容器。HACCP対応支援商品
材質
PP
トラスコ品番
836-2418
質量(kg)
1
容量(L)
22
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×330×133
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×360×150
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×360×44
名入れ
なし
TKG品番
9-0176-1001
TKG品番(2017)
6-0169-1001