岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の キッチン・調理用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の バット・番重・コンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 番重・コンテナ本体
折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88683043
品番
RSMM44S
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
キャベツなどの大物野菜用に。
材質
PP
トラスコ品番
836-2408
質量(kg)
1.93
容量(L)
44
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
568×364×208
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×288
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×53
名入れ
なし
TKG品番
9-0176-0801
TKG品番(2017)
6-0169-0801