積水テクノ商事
積水テクノ商事の キッチン・調理用品
積水テクノ商事の バット・番重・コンテナ
積水テクノ商事の 番重・コンテナ本体
セキスイ 折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88683095
品番
OC30L
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
836-2518
容量(L)
30
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
492×333×187
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×205
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×68
TKG品番
9-0174-0101
TKG品番(2017)
6-0168-0101