セキスイ 折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88683104 品番 OC40L
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質ポリプロピレン 容量(L)40 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×333×253 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×271 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×68 TKG品番9-0174-0201 TKG品番(2017)6-0168-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする