セキスイ 折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88683113 品番 OC50L
参考基準価格(税別)¥9,670 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質ポリプロピレン トラスコ品番836-2519 容量(L)50 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×333×302 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×320 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×81 TKG品番9-0174-0301 TKG品番(2017)6-0168-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする