積水テクノ商事
積水テクノ商事の キッチン・調理用品
積水テクノ商事の バット・番重・コンテナ
積水テクノ商事の 番重・コンテナ本体
セキスイ 折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88683122
品番
OC75L
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(L)
75
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×405×310
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×440×329
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×440×78
TKG品番
9-0174-0401
TKG品番(2017)
6-0168-0401
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300