リスボックス 有色不透明タイプ 手穴無し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88683174 品番 25B
参考基準価格(税別)¥8,040 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。

材質PP+TPE 質量(kg)1.73 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×312×186 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×322×206 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×390×32 TKG品番9-0175-0701 TKG品番(2017)6-0168-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする