リスボックス 透明タイプ 手穴無し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88683217 品番 26B
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。

材質PP+TPE 質量(kg)1.55 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×290×290 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×300×310 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×480×32 TKG品番9-0175-0802 TKG品番(2017)6-0168-1102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする