PPコンテナー 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88683481 品番PC37B
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

材質:ポリプロピレン。<AKVQ2>仕切り板の組み合わせにより、幅広い用途に対応できます。

材質PP 質量(kg)2.3 容量(L)35 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×384×208 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)544×344×200 名入れなし TKG品番9-0158-1301 TKG品番(2017)6-0172-1201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする