サンコー フィッシュコンテナー C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88683786 品番10170200BL503
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

底面アミ目材質:ポリエチレン

材質PE 質量(kg)1.03 ブルー 容量(L)16.9 有効内寸(mm)529×342×82 外寸(mm)573×389×105 内寸(mm)536×349×92 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×389×105 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×349×92 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640) TKG品番9-0181-0701 TKG品番(2017)6-0175-1101 嵌合商品油脂箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする