リス プラスケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88683883 品番 500
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

リス プラスケット耐熱温度:-20℃〜120℃

材質PP 質量(kg)1.8 イエロー 容量(L)39 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×386×281 底の外寸法(mm)463×280 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×338×260 TKG品番9-0186-0102 TKG品番(2017)6-0177-0102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88683926
2024-06-25
用途:
品物を入れてます。
アイビークリーニング 様 (サービス業)

ブルーしか無かったので違う色が欲しかった。大きいのを買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする