リス プラスケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88683917 品番 1200
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

リス プラスケット耐熱温度:-20℃〜120℃

材質PP 質量(kg)3.7 ブルー 容量(L)116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×555×373 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×350 TKG品番9-0186-0301 TKG品番(2017)6-0177-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88683926
2024-06-25
用途:
品物を入れてます。
アイビークリーニング 様 (サービス業)

ブルーしか無かったので違う色が欲しかった。大きいのを買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする