岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の キッチン・調理用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の バット・番重・コンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 番重・コンテナ本体
リス プラスケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88683926
品番
1200
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
リス プラスケット耐熱温度:-20℃〜120℃
材質
PP
質量(kg)
3.7
色
イエロー
容量(L)
116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
818×555×373
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×350
TKG品番
9-0186-0302
TKG品番(2017)
6-0177-0302