サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重・コンテナ本体
サンコー サンテナー B
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88683962
品番
10460700GR601
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
耐熱温度:-20℃〜60℃
材質
PE
種別
B404
質量(kg)
1.8
色
グリーン
容量(L)
44.9
有効内寸(mm)
571×411×180
外寸(mm)
622×462×196
内寸(mm)
580×419×188
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
622×462×196
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×419×188
底形状
斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])
18.13(1850)
アズワン品番
5-223-02
TKG品番
9-0187-1001
TKG品番(2017)
6-0178-1001