アロン ストロンコンテM

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88683987 品番-
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐熱温度:-20℃〜120℃

材質再生PP オフホワイト 容量(L)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×360×306 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×323×301 TKG品番9-0187-1601 TKG品番(2017)6-0178-1601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88683987
2017-12-19
用途:
書類保管
株式会社メイトー 様 (建設業・工事業)

書類やカタログ保管に活用しています。本来は、段ボール製の書類保管箱に入れるべきですが、このコンテナは丈夫で、軽く透過性もあって内容が外部から見れます。重い書類を動かすにも滑らせば簡単で上に積上げても型崩れせず、カバーは全体をシートで被えば埃も付かずに長期保存できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする