Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の キッチン・調理用品
Aron(アロン化成)の バット・番重・コンテナ
Aron(アロン化成)の 番重・コンテナ本体
アロン ストロンコンテH
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88683996
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐熱温度:-20℃〜120℃
材質
再生PP
色
オフホワイト
容量(L)
25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
523×360×150
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×323×146
TKG品番
9-0187-1701
TKG品番(2017)
6-0178-1701