F108 スーパーカゴ 大一産業 88684163

スーパーカゴ

(18件のレビュー)
取扱い終了
ライトグレー
内容量1個注文コード88684163品番F108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

特長衛生的で耐久性に優れたショッピングバスケットF-108・F-101は環境にやさしくリサイクル可能なポリオレフィン系樹脂を採用。帯電防止剤も配合されています。また、汚れやゴミが付着しにくいライト感覚なデザインと3色のカラーバリエーションが店内イメージをさらにアップさせます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)29ライトグレー材質ポリオレフィン樹脂質量(kg)0.723外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×340×245内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×300×230TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0179-1302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88684136
2024-03-12
用途: 小売業用
VIETFOOD NISHIO卸売・小売業

2回目合計50個を購入しました。丈夫で綺麗なデザインです。使いやすいです。

対象商品 : 88684145
2020-09-29
用途: スーパーでの買い出しに使用します。
株式会社MRT製造業

大きさもスーパーのカゴと同じ大きさなので、有料の袋を使用せずにそのままこのカゴに詰めることができるので便利です。しかし、今日気がついたのですが、カゴには「店内専用」という文字があり、最近スーパーからカゴが盗まれるという話を聞いてびっくり。カゴを盗んだと疑われそうで恐いです。何か隠すためのシールか何かありませんか?ちなみに3ヶ購入しました。

6が参考にしています
対象商品 : 88684136
2020-09-22
用途: 主に買い物時にマイカゴとして使用
金融・保険業

しっかりとした造りであって,好印象なスーパーカゴです。大きさは十分なサイズであって,マイカゴとして使用するのには不満はないです。レジ袋が有料化されており,マイカゴも良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 88684145
2019-03-15
用途: 書類などの分類と整理。
サービス業

持ち運びしやすい。このカゴを並べておくだけで、分類と整理が効率的。

1が参考にしています
対象商品 : 88684163
2019-04-14
用途: キャンプ用品入れ
その他業種

高さもあるし、軽いし、何でも入るし、申し分無く使いやすい。

対象商品 : 88684163
2018-11-03
用途: コード分別
有限会社Aプロジェクトサービス業

軽くて,丈夫なのと取ってが付いているので持ちやすい。

対象商品 : 88684136
2018-12-07
用途: ボールかごに

ボールを入れるかごに使っていますが、耐久性もあり、問題ないです。

対象商品 : 88684145
2018-10-11
用途: 商品を入れるため
サービス業

スタンダードなスーパーカゴで、使いやすいです。
深さがきちんとあるので安心感があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする