オオイ金属
オオイ金属の キッチン・調理用品
オオイ金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
オオイ金属の ひしゃく
オールアルミひしゃく
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88686087
品番
370A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1
材質
アルミ
質量(kg)
0.415
深さ(mm)
83
寸法(直径Φ×柄)(mm)
165× 600
TKG品番
9-0201-0401
TKG品番(2017)
6-0187-0501