新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
新越ワークス(Three Snow)の あく取り・すくい網・かす揚げ
TS パイプ柄給食用すくい網 丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88686753
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
18-8アミ
材質
ステンレス鋼
メッシュ
6.5
頭部径(Φmm)
240
網目
荒目
柄径×長さ(mm)
27.2×1000
呼び寸法(cm)
24
TKG品番
9-0203-0302
TKG品番(2017)
6-0189-0703