- TS パイプ柄給食用すくい網 丸型 新越ワークス(Three Snow) 88686762

TS パイプ柄給食用すくい網 丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 網目細目 注文コード88686762 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は網目など6種類から選べます 他の種類を見る

18-8アミ

材質ステンレス鋼 メッシュ14 頭部径(Φmm)180 網目細目 柄径×長さ(mm)25.0× 630 呼び寸法(cm)18 TKG品番(2017)6-0189-0704

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする