新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
新越ワークス(Three Snow)の あく取り・すくい網・かす揚げ
TS パイプ柄給食用すくい網 スイノー型 特大
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88686814
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
柄長
100cm
柄径(Φmm)
27.2
メッシュ
6.5
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ヘッド部)280×250
全長(mm)
1280
質量(g)
1010
間口W×奥行D(mm)
280×250
網目
荒目
TKG品番
9-0203-0402
TKG品番(2017)
6-0189-0902