TS ステンレス木柄給食用すくい網 丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88686857 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
メッシュ6.5 網目荒目 TKG品番(2017)6-0189-1101 材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木 寸法(mm)Φ240×H30×柄長1000 タイプ丸型 寸法(直径Φ×柄)(mm)240×1100 TKG品番9-0203-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする