新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
新越ワークス(Three Snow)の あく取り・すくい網・かす揚げ
TS ステンレス木柄給食用すくい網 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88686866
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュ
14
網目
細目
TKG品番(2017)
6-0189-1102
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
寸法(mm)
Φ240×H30×柄長1000
柄長
1100
タイプ
丸型
寸法(直径Φ×柄)(mm)
240×1100
TKG品番
9-0203-0602