新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
新越ワークス(Three Snow)の あく取り・すくい網・かす揚げ
TS 木柄給食用すくい網 スイノー型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88686893
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
寸法(mm)
250×280×H75×柄長1000
全長(mm)
1380
タイプ
スイノー型
間口W×奥行D(mm)
280×250
メッシュ
6.5
網目
荒目
TKG品番
9-0203-0801
TKG品番(2017)
6-0189-1301