TS 木柄給食用すくい網 スイノー型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88686902 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木 寸法(mm)250×280×H75×柄長1000 全長(mm)1380 タイプスイノー型 間口W×奥行D(mm)280×250 メッシュ14 網目細目 TKG品番9-0203-0802 TKG品番(2017)6-0189-1302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする