UK18-8パンチング 小判スクイ玉揚

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88686963 品番 9906500
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

パンチング穴径:2.2

材質18-8ステンレス 全長(mm)620 サイズ特大 間口W×奥行D(mm)280×250 深さ(mm)70 TKG品番9-0206-0401 TKG品番(2017)6-0190-0401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88686963
2023-09-02
用途:
調味料混合作業
小野食品株式会社 様 (製造業)

混合作業時に調味料の塊が残ってないか確認に役立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする