UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
UK(三宝)の あく取り・すくい網・かす揚げ
UK18-8パンチング 小判スクイ玉揚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88686972
品番
9906501
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
パンチング穴径:2.2
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
580
サイズ
大
間口W×奥行D(mm)
250×220
深さ(mm)
70
TKG品番
9-0206-0402
TKG品番(2017)
6-0190-0402