UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
UK(三宝)の あく取り・すくい網・かす揚げ
UK18-8パンチング 小判スクイ玉揚
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88686997
品番
9906503
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
パンチング穴径:2.2
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
385
サイズ
小
間口W×奥行D(mm)
190×160
深さ(mm)
55
TKG品番
9-0206-0404
TKG品番(2017)
6-0190-0404