TSステンレス プロすいのう パイプ柄

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88687006 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
材質ステンレス鋼 全長(mm)608 サイズ特大 間口W×奥行D(mm)280×250 深さ(mm)約85 TKG品番9-0206-0501 TKG品番(2017)6-0364-0401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88687015
2024-06-14
用途:
グリストラップの清掃
エコモリ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ステンレス製でしっかりして取り扱いは良かったです。しっかりしてる分重さはありましたが グリストラップの油残渣をすくい上げるには これくらい丈夫でないと負けちゃいます。網目の大きさも 残渣をこすには丁度よいマス目でした。

1人が参考にしています
対象商品:
88687015
2023-07-10
用途:
うどんの出汁作り
株式会社讃匠 様 (製造業)

出汁工場で使用するため、大きいのがあり良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
88687006
2023-02-10
用途:
麺をすくう時
飲食業

丈夫で、長持ちしてくれる商品です。
使いやすいです。

対象商品:
88687024
2020-05-09
用途:
職場のグリストラップの清掃時
卸売・小売業

ステンレスの為、作りもしっかりとしていて凄く重宝してます。汚れも落としやすく長い期間使えそうでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
88687024
2019-12-10
用途:
工場内タンクのゴミ除去作業

材質もよく、しっかりできている。柄も長いので掬いやすいです。

対象商品:
88687006
2017-12-04
用途:
地鶏の炭火焼きで使用しています。
AC/DC 様

丈夫で、使いやすいです。どうしても炭火が当たるところから破れてきますがこれは、致し方ありません。いつも予備を買っておきます。

対象商品:
88687024
2017-08-05
用途:
茹でた野菜を鍋からすくうとき

柄も網もしっかりとしていて、火傷の心配なく作業ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする