新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
新越ワークス(Three Snow)の あく取り・すくい網・かす揚げ
TSステンレス プロすいのう 木柄
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
柄長
455
サイズ
極大
注文コード
88687042
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
柄長・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
全長(mm)
780
サイズ
極大
柄長
455
間口W×奥行D(mm)
328×313
深さ(mm)
120
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0364-0501