新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
新越ワークス(Three Snow)の あく取り・すくい網・かす揚げ
TSステンレス プロすいのう 木柄
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88687051
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
全長(mm)
631
サイズ
特大
柄長
370
間口W×奥行D(mm)
280×250
深さ(mm)
77
TKG品番
9-0206-0601
TKG品番(2017)
6-0364-0502