TSステンレス プロすいのう 木柄

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88687067 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木 全長(mm)606 サイズ 柄長370 間口W×奥行D(mm)255×220 深さ(mm)77 TKG品番9-0206-0602 TKG品番(2017)6-0190-0603

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88687076
2017-06-28
用途:
麺を揚げるとき。
イレブンフーズ源流 様 (飲食業)

今まで別のメーカーを使っていました。
サイズで選びましたが、ドンピシャでした。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする