新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
新越ワークス(Three Snow)の あく取り・すくい網・かす揚げ
TSステンレス プロすいのう 木柄
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88687085
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
全長(mm)
456
サイズ
小
柄長
280
間口W×奥行D(mm)
190×160
深さ(mm)
49
TKG品番
9-0206-0604
TKG品番(2017)
6-0364-0505