新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
新越ワークス(Three Snow)の あく取り・すくい網・かす揚げ
TSステンレス 極荒すくい網 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88687103
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
全長(mm)
620
呼び寸法(cm)
27
直径×深さ(mm)
270×72
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0364-0602