スーパースパテラ 角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88687681 品番 -
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

材質:ポリプロピレン耐熱温度:約110℃攪拌調理用スーパースパテラ スーパースパテラは、「熱湯消毒」、「一般の殺菌漂白剤の使用」、 「紫外線殺菌庫での保管」が可能です。 洗浄機対応。

材質ポリプロピレン 質量(g)370 全幅(mm)100 呼び寸法(cm)60 TKG品番9-0210-0203 TKG品番(2017)6-0191-1003
注意
※熱風保管庫にて保管の場合は、85℃程度でのご使用をお勧めします。 高温・長時間の保管は、変形のおそれがありますので、 お止め下さるようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする