抗菌ジャンボ杓子(TPX)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88687724 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐熱温度:200℃。TPX樹脂製なので耐熱性に優れています。抗菌加工。洗浄機対応

サイズ(号)12 全長(mm)356 全幅(mm)104 TKG品番(2017)6-0619-1202 TKG品番9-0210-0302 材質樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88687742
2019-02-14
用途:
麹なんばん熟成中の撹拌
製造業

大きくて頑丈なため、粘性のある液の撹拌に使用しています。

対象商品:
88687742
2017-04-24
用途:
粒餡のタンクへの充填

粒餡等糖度が高く水分量も多いものは木製の杓子だと成分を吸収してしまい、むしろ洗いすぎなどで傷みや黒ずみが派生することが多いので、プラスチックのものだとそういうことがなく助かっています。しかも抗菌だそうなので安心して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする